VESTIL EDGE-P2 műanyag élvédő, 1000 Lb. Kapacitás, 2.15 x 2.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7RDH Modell: EDGE-P2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€379.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCargo Edge Guard
színekFekete
Mélység2.25 "
Designél
Magasság2 1 / 2 "
Hossz0.18 ft.
AnyagMűanyag
MértékegységekCSOMAG
Csomag mérete1000
Vastagság0.0625 "
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód3926909995
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságAnyagCsomag méreteVastagságSzélességÁr
VESTIL EDGE-N1 Nylon élvédő, 5.375 hüvelyk x 3.875 hüvelyk méret | AG7RDF EDGE-N1Krém5.38 "Nejlon1000.11 "3.88 "€225.04
VESTIL EDGE-P1 műanyag élvédő, 1000 Lb. Kapacitás, 1000 darab, 1 hüvelyk x 1.25 hüvelyk méret | AG7RDG EDGE-P1fehér1.25 "Műanyag10000.0625 "1"€223.38
VESTIL EDGE-P5 műanyag élvédő, 5.5 hüvelyk x 4 hüvelyk méret | AG7RDJ EDGE-P5fehér5.19 "Műanyag1000.07 "4.25 "€138.35
VESTIL EDGE-R12 gumi élvédő, 5.75 hüvelyk x 12 hüvelyk méret | AG7RDK EDGE-R12Fekete5.75 "Gumi500.21 "12 "€211.11
VESTIL EDGE-R6 gumi élvédő, ergonómikus kialakítás, 5 x 6 hüvelyk, 100 db-os csomag | AG7RDL EDGE-R6Fekete5"Gumi1000.21 "6"€330.74
VESTIL EDGE-S6 acél élvédő, lánc- és teherszíjakhoz, 6 hüvelyk x 4 hüvelyk méret, 10 db-os csomag | AG7RDM EDGE-S6Ezüst6"Acél100.09 "4.81 "€84.87
VESTIL EDGE-S7 acél élvédő, 7.5 x 4 hüvelyk, 10 db-os csomag | AG7RDN EDGE-S7Ezüst7.5 "Acél100.09 "4.88 "€152.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EDGE-P2 műanyag élvédő, 1000 Lb. Kapacitás, 2.15 x 2.5 hüvelyk
€379.40 /Mértékegység