Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL EASY-A-WT Könnyen hozzáférhető teherautó-asztal/tároló doboz | AG7RBW

VESTIL EASY-A-WT Könnyen hozzáférhető teherautó-asztal/tároló doboz

Raktáron
Tétel: AG7RBW Modell: EASY-A-WT

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtároló kosár
Mélység9 13 / 32 "
Magasság9.5 "
TartalmazzaVágólap stílusú rugós klip és retesz
Hossz12 5 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes hossz12 5 / 16 "
Teljes szélesség13 "
Használható dobozmélység @ hát6 7 / 8 "
Használható dobozmélység @ elöl5 7 / 8 "
Használható doboz szélesség11 3 / 4 "
Használható asztalmélység12 1 / 4 "
Használható asztal szélesség13 "
Szélesség13 "
Dolgozni valakivelEASY-A-1836, EASY-A-2436, EASY-A-2448

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EASY-A-WT Könnyen hozzáférhető teherautó-asztal/tároló doboz
€116.03 /Mértékegység