VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manuális kocsi, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RNW Modell: E-MT-2-C

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargonca
Kapacitás2,000 lbs.
Lánc hossza10 ft.
színeknarancs
A gerendás karimához illeszkedik2 1/2 "- 5 1/2"
Illik a gerenda karima szélességéhez2 1/2 "- 5 1/2"
belmagassága5"
Fejtér mérete5"
Magasság7.25 "
Hossz11.75 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
MűveletKézi lánc fogaskerék
Teljes mélység9 5 / 8 "
Teljes magasság5 "- 7 1/4"
Teljes szélesség11 3 / 4 "
Szélesség9.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)24.45
HS-kód8431390080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekIllik a gerenda karima szélességéhezFejtér méreteTerhelhetőségMűveletTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL E-MT-1 Push Eye kézi kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RNQ E-MT-111 "narancs2 "- 8 5/8"2 1 / 2 "1000 lbs.Kézi nyomás8"2 1/2 "- 6.56"€237.15
VESTIL E-MT-10 Push Eye kézi kocsi, 10000 Lb. Kapacitás | AG7RNR E-MT-1014 1 / 8 "narancs3 "hogy 9"4"10000 lbs.Kézi nyomás14 5 / 8 "4 "hogy 11.94"€1,099.97
VESTIL E-MT-10-C Geared Eye Manual kocsi, 10000 Lb. Kapacitás | AG7RNT E-MT-10-C14 1 / 8 "narancs3 "hogy 9"8 5 / 8 "10000 lbs.Kézi lánc fogaskerék14 5 / 8 "8.62 "€1,444.74
VESTIL E-MT-1-C Geared Eye Manual kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RNU E-MT-1-C12 "Kék2 1/2 "- 5 1/2"4 1 / 2 "1000 lbs.Kézi lánc fogaskerék8"4 1/2 "- 6 1/4"€323.95
VESTIL E-MT-2 Push Eye kézi kocsi, 2000 Lb. Kapacitás | AG7RNV E-MT-212 1 / 8 "narancs2 1/2 "- 10 1/8"2 5 / 8 "2000 lbs.Kézi nyomás9 5 / 8 "2.62 "€394.61
VESTIL E-MT-4 Push Eye kézi kocsi, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RNX E-MT-411.88 "narancs2 1/2 "- 8 5/8"3"4000 lbs.Kézi nyomás11 "3 "- 7 3/4"€533.71
VESTIL E-MT-4-C Geared Eye Manuális kocsi, 4000 Lb. Kapacitás | AG7RNY E-MT-4-C12 "narancs3 "- 6 1/2"6"4000 lbs.Kézi lánc fogaskerék11 3 / 4 "6 "hogy 7.81"€510.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL E-MT-2-C Geared Eye Manuális kocsi, 2000 Lb. Kapacitás
€417.28 /Mértékegység