VESTIL DTH-1000 Vízszintes félautomata dobfogó, 1000 Lb. Kapacitás, sárga | AG7QYY

VESTIL DTH-1000 vízszintes félautomata dobfogó, 1000 lb. Kapacitás, sárga

Raktáron
Tétel: AG7QYY Modell: DTH-1000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélautomata dobfogó
Kapacitás1000 lbs.
Hézag a lábak között35 7 / 8 "
színekSárga
Mélység3 1 / 2 "
Dobfej kialakításaNyitva zárva
Dob anyagSzál, Acél
Dob mérete55 gal.
Magasság21 3 / 4 "
Hossz3.5 "
AnyagAcél
Max. Dob magassága35 7 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Használja acél, szálas hordókhoz55 gal.
Szélesség41 1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)55.25
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)104.78
HS-kód8428900290
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DTH-1000 vízszintes félautomata dobfogó, 1000 lb. Kapacitás, sárga
€233.51 /Mértékegység