VESTIL DRUM-QUAD-C Többcélú négydobos babakocsi, 1200 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QXE Modell: DRUM-QUAD-C

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€207.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbszintű dob Dolly
Elemek mellékelveNem
Kapacitás1200 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagÖntöttvas
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekEzüst
Dob mérete5 gal. Vödör, 30 és 55 gal. Dobok
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyúhossz48 "
Magasság6.06 "
Belül Dia.23.5 "
Hossz30.562 "
AnyagAcél
Max. Kompatibilis dobméret55 gal.
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster4
Görgők száma4
Húzópánt hossza48 "
Döntés funkcióNem
Szélesség30.562 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)14.92
Hajó hossza (cm)77.63
Hajószélesség (cm)77.63
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásGörgős anyagKeret anyagMagasságAnyagÁr
VESTIL DOB-QUAD-CS-SS Többcélú négydobos babakocsi, 900 Lb. Kapacitás | AG7QXF DOB-QUAD-CS-SS900 lbs.Kemény gumiRozsdamentes acél6.5 "Rozsdamentes acél€533.51
VESTIL DRUM-QUAD-H Többcélú négyes dobbaba, keménygumi, 900 font. Kapacitás | AG7QXH DOB-QUAD-H900 lbs.Kemény gumiAcél6.25 "Acél€198.98
VESTIL DRUM-TRI-C Többcélú dobbaba, 1200 Lb. Kapacitás, háromszintű | AG7QXW DOB-TRI-C1200 lbs.ÖntöttvasAcél5.88 "Acél€204.32
VESTIL DRUM-TRI-H Többcélú babakocsi, 900 Lb. Kapacitás, 3 rétegű dob | AG7QXY DOB-TRI-H900 lbs.Kemény gumiAcél5.88 "Acél€178.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-QUAD-C Többcélú négydobos babakocsi, 1200 Lb. Kapacitás
€207.76 /Mértékegység