VESTIL DPH-X-11 Deluxe gipszkarton panelemelő billenő és forgatható | AG7QUL

VESTIL DPH-X-11 Deluxe gipszkarton panelemelő billenő és forgatható

Tétel: AG7QUL Modell: DPH-X-11
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€757.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipszkarton emelő
Kapacitás150 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Görgős típusForgózár
Görgő szélessége1"
színekPiros
Mélység49 "
Fogantyúhossz5.04 "
FogantyúAcél
Magasság137 "
Hossz49 "
Rakodási magasság58 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Kapacitás150 lbs.
Max. Kompatibilis vastagság5"
Max. Magasság137 "
Max. Szélesség zár114 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Kompatibilis vastagság1.18 "
Min. Magasság48-1 / 2 In.
Min. Szélesség zár90 "
Görgők száma3
Általános vastagság4.1 "
Csomag mérete1
Forgás360 fok
Lapméret4 "x 16"
Szélesség121 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)337.82
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)307.34
HS-kód8426120000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DPH-X-11 Deluxe gipszkarton panelemelő billenő és forgatható
€757.08 /Mértékegység