VESTIL DDB-36 zárt, közvetlen meghajtású hordozható ventilátor, 3 lapátos, 5.5A, 12500 magas CFM | AG7QKZ

Vestil DDB-36 zárt, közvetlen meghajtású hordozható ventilátor, 3 lapátos, 5.5 A, 12500 High CFM

Raktáron
Tétel: AG7QKZ Modell: DDB-36

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,876.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
AkkumulátorNem
Kés színEzüst, Alumínium
Dia Dia.36 "
Penge anyagAlumínium
Penge mérete36 "
Penge típusaEvezz
CFM magas12500 CFM
CFM alacsony9000 CFM
színekFekete
Vezetékhossz144 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
Magasság41 "
Beltéri / kültériszobai
IonizálásNem
Hossz40 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Amper5.5A
MértékegységekMINDEN EGYES
KödNem
Motoros HP24 DC HP
Kések száma3
Sebességek száma2
Kerekek száma2
Teljes mélység40 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
Ajánlott szoba mérete360 sq ft.
TávirányítóNem
RPM magas1100 RPM
RPM alacsony730 RPM
TermosztátNem
IdőzítőNem
UL típus507
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414596095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil DDB-36 zárt, közvetlen meghajtású hordozható ventilátor, 3 lapátos, 5.5 A, 12500 High CFM
€1,876.27 /Mértékegység