VESTIL DCHT-1-FF dobos és kézi teherautó, 750 Lb. Kapacitás, többcélú

Raktáron
Tétel: AG7QJH Modell: DCHT-1-FF

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,775.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Művelet típusaVízszintes
Kapacitás750 lbs.
Caster Dia.16 "
Görgős anyagTöltött hab
Görgős típusTöltött hab
Görgő szélessége4"
színekSárga
Mélység28.875 "
Dob Dia.18 1/4", 22 1/2"
Dobmagasság11 5 / 8 "
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dob típusaBölcsős
Keret anyagAcél
Magasság59.88 "
Hossz28.88 "
Terhelhetőség750 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység28.875 "
Hátsó görgő átmérője16 "
Hátsó görgő anyagaTöltött hab
Hátsó görgő szélessége4"
Használható szélesség18 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaTöltött hab
Kerék szélessége4"
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)153.19
Hajó hossza (cm)73.98
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszTerhelhetőségHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DCHT-1 dobos és kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás, többcélú | AG7QJG DCHT-128.9375 "59.81 "28.94 "500 lbs.Pneumatikus€1,344.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCHT-1-FF dobos és kézi teherautó, 750 Lb. Kapacitás, többcélú
€1,775.55 /Mértékegység