VESTIL DCHT-1 dobos és kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás, többcélú

Raktáron
Tétel: AG7QJG Modell: DCHT-1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,344.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételdrum Truck
Művelet típusaVízszintes
Kapacitás500 lbs.
Caster Dia.16 "
Görgős típusPneumatikus
Görgő szélessége4"
színekSárga
Mélység28.9375 "
Dob Dia.18 1/4", 22 1/2"
Dobmagasság11 5 / 8 "
Dob anyagAcél, műanyag
Dob mérete30 gal, 55 gal.
Dob típusaBölcsős
Keret anyagAcél
Magasság59.81 "
Hossz28.94 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma2
Teljes mélység28.9375 "
Hátsó görgő átmérője16 "
Hátsó görgő anyagaPneumatikus
Hátsó görgő szélessége4"
Használható szélesség18 "
Kerékátmérő16 "
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség26.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54.45
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)73.82
Hajószélesség (cm)65.41
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHosszTerhelhetőségHátsó görgő anyagaÁr
VESTIL DCHT-1-FF Drum and Hand Truck, 750 Lb. Capacity, Mutli Purpose | AG7QJH DCHT-1-FF28.875 "59.88 "28.88 "750 lbs.Töltött hab€1,775.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCHT-1 dobos és kézi teherautó, 500 Lb. Kapacitás, többcélú
€1,344.35 /Mértékegység