TENNSCO OS7214LG tárolószekrény világosszürke 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság 200 font | AH9BKV 39FT21

TENNSCO OS7214LG tárolószekrény világosszürke 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság 200 font

Tétel: AH9BKV Típus: OS7214LGKereszthivatkozás: 39FT21
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Szekrény színeVilágos Szürke
Szekrény mélysége18 "
Szekrény magassága72 "
Szekrény szélessége36 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv24
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésSCS Indoor Advantage tanúsítvánnyal
Magasság tartományTeljes magasság
AnyagAcél
Szekrénypolcok száma5
Ajtók száma0
Fiókok száma0
Polckapacitás200 font
Erősségi besorolásKereskedelmi
StílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.5352
Hajó magassága (cm)188.72
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)97.79
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve: Nem
    • Az építés módja: Hegesztve
    • Zárószekrény: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellSzekrény színeÁr
TENNSCO OS7214BK Tárolószekrény fekete 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 5 polc | AH9BKU 39FT20 OS7214BKFekete-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7214MG tárolószekrény közepesen szürke 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság | AH9BKW 39FT22 OS7214MGKözepes szürke-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7214PY tárolószekrény pezsgő / gitt 36 hüvelyk szélességű 5 polc | AH9BKX 39FT23 OS7214PYPezsgő / gitt-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7214SD tárolószekrény Homok 36 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság 5 polc | AH9BKY 39FT24 OS7214SDHomok-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7220BK tárolószekrény fekete 24 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság5 polc | AH9BMU 39FT66 OS7220BKFekete-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7220LG tárolószekrény világosszürke 24 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság 5 polc | AH9BMV 39FT67 OS7220LGVilágos Szürke-
ajánlatkérés
TENNSCO OS7220MG tárolószekrény, közepes szürke, 72 hüvelyk magasság, 5 polc | AH9BMW 39FT68 OS7220MGKözepes szürke-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TENNSCO OS7214LG tárolószekrény világosszürke 18 hüvelyk mélység x 72 hüvelyk magasság 200 font