Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL D-HEAD-B dob fejfejtelenítő cserepenge, 125 hüvelykes méret | AG7QMK

VESTIL D-HEAD-B dob fejfejtelenítő cserepenge, 125 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7QMK Modell: D-HEAD-B

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
színekEzüst
Átmérő1 1 / 4 "
Magasság1 / 2 "
Hossz1 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség1 1 / 4 "
Dolgozni valakivelD-FEJ-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL D-HEAD-GK Dobfejfejtő csereeszköz | AG7QML D-FEJ-GKFekete€49.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL D-HEAD-B dob fejfejtelenítő cserepenge, 125 hüvelykes
€47.26 /Mértékegység