VESTIL CYL-P-4-LUG hengeres raklap, 4 henger/emelő Csatlakozás

Tétel: AG7PUF Modell: CYL-P-4-LUG
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,322.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHenger Caddy fej feletti emelőegység
Kapacitás800 lbs.
színekKék
görcsrohamok4 henger
Magasság73.25 "
TartalmazzaEmelőcsatlakozás, biztonsági lánc
Hossz24.5 "
AnyagAcél
Max. Henger átm.9 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők számaEgyik sem
MűveletEmelő
Művelet típusaEmelő
Használja aVillás targonca
Szélesség38.25 "
Dolgozni valakivelCYL-P-4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 100.35
Hajó magassága (cm)186.06
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)97.16
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásgörcsrohamokHosszHasználja aSzélességVillavastagsághozFork Width eseténÁr
VESTIL CYL-P-4 hengeres Caddy, 4 hengeres Max | AG7PUE CYL-P-4Targoncahenger Caddy800 lbs.4 henger24.5 "Villás targonca38.25 "2.5 "9.13 "€907.72
VESTIL CYL-P-6 hengeres Caddy, 6 hengeres Max | AG7PUG CYL-P-6Targoncahenger Caddy800 lbs.6 henger35.44 "Villás targonca38.25 "--€1,113.84
VESTIL CYL-P-6-LUG hengeres raklap, 6 henger/emelő Csatlakozás | AG7PUH CYL-P-6-LUGHenger Caddy fej feletti emelőegység800 lbs.6 henger35.44 "Villás targonca38.25 "--€1,455.21
VESTIL CYL-P-8 hengeres Caddy, 8 hengeres Max | AG7PUJ CYL-P-8Targoncahenger Caddy800 lbs.8 henger46.38 "Villás targonca38.25 "--€1,221.16
VESTIL CYL-P-8-LUG hengeres raklap, 8 henger/emelő Csatlakozás | AG7PUK CYL-P-8-LUGHenger Caddy fej feletti emelőegység800 lbs.8 henger46.38 "Villás targonca38.25 "--€1,555.65
VESTIL CYL-TRUCK-6 hengeres Caddy Truck, 6 hengeres/görgős | AG7PUV CYL-TRUCK-6Targoncahenger Caddy800 lbs.6 henger51.94 "-38.25 "2.5 "10.5 "€1,401.43
VESTIL CYL-TRUCK-8 hengeres Caddy Truck, 8 hengeres/görgős | AG7PUW CYL-TRUCK-8Targoncahenger Caddy800 lbs.8 henger62.88 "-38.25 "--€1,950.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-P-4-LUG hengeres raklap, 4 henger/emelő Csatlakozás
€1,322.24 /Mértékegység