VESTIL CYL-TRUCK-6 hengeres Caddy Truck, 6 hengeres/görgős | AG7PUV

VESTIL CYL-TRUCK-6 hengeres Caddy teherautó, 6 hengeres/görgős

Raktáron
Tétel: AG7PUV Modell: CYL-TRUCK-6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,401.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTargoncahenger Caddy
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusForgatható fékkel
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
görcsrohamok6 henger
Villavastagsághoz2.5 "
Fork Width esetén10.5 "
Fork Pocket Center21 "
Magasság36.38 "
TartalmazzaBiztonsági lánc
Hossz51.94 "
AnyagAcél
Max. Henger átm.9 1 / 2 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Szélesség38.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.65
Hajó magassága (cm)92.39
Hajó hossza (cm)131.92
Hajószélesség (cm)97.16
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásgörcsrohamokHosszHasználja aSzélességVillavastagsághozFork Width eseténÁr
VESTIL CYL-P-4 hengeres Caddy, 4 hengeres Max | AG7PUE CYL-P-4Targoncahenger Caddy800 lbs.4 henger24.5 "Villás targonca38.25 "2.5 "9.13 "€907.72
VESTIL CYL-P-4-LUG hengeres raklap, 4 henger/emelő Csatlakozás | AG7PUF CYL-P-4-LUGHenger Caddy fej feletti emelőegység800 lbs.4 henger24.5 "Villás targonca38.25 "--€1,037.90
ajánlatkérés
VESTIL CYL-P-6 hengeres Caddy, 6 hengeres Max | AG7PUG CYL-P-6Targoncahenger Caddy800 lbs.6 henger35.44 "Villás targonca38.25 "--€1,113.84
VESTIL CYL-P-6-LUG hengeres raklap, 6 henger/emelő Csatlakozás | AG7PUH CYL-P-6-LUGHenger Caddy fej feletti emelőegység800 lbs.6 henger35.44 "Villás targonca38.25 "--€1,455.21
VESTIL CYL-P-8 hengeres Caddy, 8 hengeres Max | AG7PUJ CYL-P-8Targoncahenger Caddy800 lbs.8 henger46.38 "Villás targonca38.25 "--€1,221.16
VESTIL CYL-P-8-LUG hengeres raklap, 8 henger/emelő Csatlakozás | AG7PUK CYL-P-8-LUGHenger Caddy fej feletti emelőegység800 lbs.8 henger46.38 "Villás targonca38.25 "--€1,555.65
VESTIL CYL-TRUCK-8 hengeres Caddy Truck, 8 hengeres/görgős | AG7PUW CYL-TRUCK-8Targoncahenger Caddy800 lbs.8 henger62.88 "-38.25 "--€1,950.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-TRUCK-6 hengeres Caddy teherautó, 6 hengeres/görgős
€1,401.43 /Mértékegység