VESTIL CYL-H-8 vízszintes hengeres szekrény, 8 hengerűrtartalom

Raktáron
Tétel: AG7PTT Modell: CYL-H-8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,987.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalack szekrény
ANSI osztályNFPA 55 + 58;
Szekrény ajtó típusaCsuklós
Szekrény polc kapacitása360 lbs.
Kapacitás360 lbs.
színekSárga
Mélység32 "
DesignVízszintes
Duplafal építéseIgen
Nyomtáv10 ga.
Magasság68 1 / 4 "
Jelmagyarázat / háttérszínTűzveszélyes Tilos a dohányzás
Hossz31.812 "
ZárhatóIgen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Ajtók száma1
Polckapacitás90 lbs.
Top anyagTömör acéllemez
Egységes hengerűrtartalom8
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 124.65
Hajó magassága (cm)173.36
Hajó hossza (cm)80.8
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságEgységes hengerűrtartalomSzélességÁr
VESTIL CYL-H-16 vízszintes hengeres szekrény, 16 hengerűrtartalom | AG7PTN CYL-H-1668 1 / 4 "1660 "€3,298.47
VESTIL CYL-H-16-KD vízszintes hengeres szekrény, 16 hengerűrtartalom | AG7PTP CYL-H-16-KD68 1 / 4 "1660 "€3,362.71
VESTIL CYL-H-4 vízszintes hengeres szekrény, 4 hengerűrtartalom | AG7PTQ CYL-H-435 1 / 4 "430 "€1,309.53
VESTIL CYL-H-4-KD vízszintes hengeres szekrény, 4 hengerűrtartalom | AG7PTR CYL-H-4-KD35 1 / 4 "430 "€1,167.57
VESTIL CYL-H-8-KD vízszintes hengeres szekrény, 8 hengerűrtartalom | AG7PTU CYL-H-8-KD68 1 / 4 "830 "€1,813.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CYL-H-8 vízszintes hengeres szekrény, 8 hengerűrtartalom
€1,987.06 /Mértékegység