VESTIL CST-VE-5x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BUH

VESTIL CST-VE-5x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 5 x 2 hüvelykes

Tétel: CE3BUH Modell: CST-VE-5x2TPR-R
€27.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás551 lbs.
Kerékméret5 "x 2"
Átmérő5"
durométert65 A part
Magasság6 1 / 2 "
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Teljes magasság6 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságÁr
VESTIL CST-VE-4x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BUC CST-VE-4x2TPR-R485 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "€18.29
ajánlatkérés
VESTIL CST-VE-6x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BUQ CST-VE-6x2TPR-R639 lbs.6 "x 2"5"7 1 / 2 "€24.02
ajánlatkérés
VESTIL CST-VE-8x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BUY CST-VE-8x2TPR-R705 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "€28.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-VE-5x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 5 x 2 hüvelykes
€27.54 /Mértékegység