VESTIL CST-VE-TPR sorozat hőre lágyuló gumi görgők


Szűrő
durométert: 65 A part , Anyaga: Hőre lágyuló kaucsuk , Felső tányér mérete: 4 "x 4 1 / 2" , Típus: Merev
StílusModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
CST-VE-4x2TPR-R
485 lbs.4 "x 2"4"5 1 / 2 "€22.13
ajánlatkérés
B
CST-VE-5x2TPR-R
551 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "€27.54
ajánlatkérés
C
CST-VE-6x2TPR-R
639 lbs.6 "x 2"5"7 1 / 2 "€29.06
ajánlatkérés
D
CST-VE-8x2TPR-R
705 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "€34.60
ajánlatkérés

CST-VE-TPR sorozat hőre lágyuló gumi görgők

A Vestil CST-VE-TPR sorozatú görgők nyomot nem hagyó, puha gumi anyagból készültek a kivételes padlómegtartás érdekében, és ellenállnak a vegyszereknek és a nedvességnek. Ezek az egységek ergonomikus fánk futófelület-kialakítással rendelkeznek a sima és csendes futás érdekében, és korróziógátló felülettel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. Továbbá golyóscsapágyakkal vannak beépítve, hogy kezelni tudják a nehéz terheléseket (akár 700 fontig), minimalizálják a súrlódást a sima mobilitás érdekében, valamint a tengelyek, kerekek és öntött futópályák kenésére szolgálnak. Válasszon a görgők széles kínálatából, amelyek 5.5, 6.5, 7.5 és 9.5 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?