VESTIL CST-HLD-8x2GFN-SWTB1 görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BPV

VESTIL CST-HLD-8x2GFN-SWTB1 görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret

Cikkszám: CE3BPV Modell: CST-HLD-8x2GFN-SWTB1
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1200 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekFekete
Átmérő8"
durométert85 (+/-) PART D
befejezCinkkel bevont
Magasság9 1 / 2 "
AnyagÜveggel töltött nylon
Teljes magasság9 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusTeljes fékkel forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-R görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, merev, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPD CST-HLD-4x2GFN-R4 "x 2"4"5 3 / 4 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-S görgő, üveggel töltött nylon, könnyű, forgatható, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPE CST-HLD-4x2GFN-S4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgőForgófék-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWB görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, merev, 4 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPF CST-HLD-4x2GFN-SWB4 "x 2"4"5 3 / 4 "Merev görgőForgó fékkel-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, forgatható, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BPG CST-HLD-4x2GFN-SWTB14 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-R görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, merev, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPH CST-HLD-5x2GFN-R5 "x 2"5"6 1 / 2 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-S görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, forgatható, 5 x 2 hüvelyk méretű | CE3BPJ CST-HLD-5x2GFN-S5 "x 2"5"6 1 / 2 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-HLD-5x2GFN-SWB görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, merev, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BPK CST-HLD-5x2GFN-SWB5 "x 2"5"6 1 / 2 "Merev görgőForgó fékkel-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-HLD-8x2GFN-SWTB1 görgő, üveggel töltött nejlon, könnyű, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret