VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB görgő, Duratough poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BLZ

VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB görgő, Duratough poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BLZ Modell: CST-FC47-8x2DT-SWB
€131.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1000 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekZöld, fekete
Átmérő8"
durométert90-95 SHORE A
befejezkróm
Magasság9 1 / 2 "
Anyagpoliuretán
Eltolt2 1 / 2 "
Teljes magasság9 1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-45 fok. 180 fokig. F
Hőmérséklet Értékelés-45 fok. 180 fokig. F
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó fékkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételEltolttípusÁr
VESTIL CST-FC47-6x2DT-R görgő, Duratough poliuretán, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BLM CST-FC47-6x2DT-R900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Merev görgő2"Merev€67.10
ajánlatkérés
VESTIL CST-FC47-6x2DT-S görgő, Duratough poliuretán, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BLN CST-FC47-6x2DT-S900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgő2"Forgó€90.17
ajánlatkérés
VESTIL CST-FC47-6x2DT-SWB görgő, Duratough poliuretán, forgatható, fék, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BLP CST-FC47-6x2DT-SWB900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Forgatható görgő2"Forgó fékkel€95.74
ajánlatkérés
VESTIL CST-FC47-8x2DT-R görgő, Duratough poliuretán, merev, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BLX CST-FC47-8x2DT-R1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Merev görgő2 1 / 2 "Merev€65.83
ajánlatkérés
VESTIL CST-FC47-8x2DT-S görgő, tartós poliuretán, forgatható, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BLY CST-FC47-8x2DT-S1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Forgatható görgő2 1 / 2 "Forgó€103.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB görgő, Duratough poliuretán, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret
€131.62 /Mértékegység