VESTIL CST-F40-6x2DK-S görgő, poliolefin agy, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BJQ

VESTIL CST-F40-6x2DK-S görgő, poliolefin agy, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BJQ Modell: CST-F40-6x2DK-S
€86.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás600 lbs.
Kerékméret6 "x 2"
színekSzürke
Átmérő6"
durométert65 (+/- 5) PART D
befejezCinkkel bevont
Magasság7 1 / 2 "
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Eltolt2"
Teljes magasság7 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételtípusÁr
VESTIL CST-F40-6x2DK-R görgő, poliolefin agy, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BJP CST-F40-6x2DK-RMerev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-F40-6x2DK-SWB görgő, poliolefin agy, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BJR CST-F40-6x2DK-SWBMerev görgőForgó fékkel€77.28
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F40-6x2DK-S görgő, poliolefin agy, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret
€86.58 /Mértékegység