VESTIL CST-F34-8x2SI-SWTB1 görgő, alumínium, forgó, fék, 8 x 2 hüvelykes méret | CE3BJN

VESTIL CST-F34-8x2SI-SWTB1 görgő, alumínium, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret

Cikkszám: CE3BJN Modell: CST-F34-8x2SI-SWTB1
€129.89 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1250 lbs.
Kerékméret8 "x 2"
színekButterscotch, ezüst
Átmérő8"
durométert85 A part
befejezCinkkel bevont
Magasság9 3 / 8 "
Anyagpoliuretán
Eltolt2 1 / 4 "
Teljes magasság9 3 / 8 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusTeljes fékkel forgatható

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételEltolttípusÁr
VESTIL CST-F34-4x2SI-R görgő, alumínium, merev, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BGW CST-F34-4x2SI-R1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Merev görgő1 1 / 4 "Merev€51.35
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-4x2SI-S görgő, alumínium, forgatható, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BGX CST-F34-4x2SI-S1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgő1 1 / 4 "Forgó€61.53
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWB görgő, alumínium, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BGY CST-F34-4x2SI-SWB1000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgő1 1 / 4 "Forgó fékkel€60.10
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-4x2SI-SWTB1 görgő, alumínium, forgatható, fék, 4 x 2 hüvelykes méret | CE3BGZ CST-F34-4x2SI-SWTB11000 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Forgatható görgő1 1 / 4 "Teljes fékkel forgatható€65.83
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-5x2SI-R görgő, alumínium, merev, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BHJ CST-F34-5x2SI-R1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Merev görgő1 1 / 8 "Merev€54.37
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-5x2SI-S görgő, alumínium, forgatható, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BHK CST-F34-5x2SI-S1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Forgatható görgő1 1 / 8 "Forgó€58.51
ajánlatkérés
VESTIL CST-F34-5x2SI-SWB görgő, alumínium, forgatható, fék, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BHL CST-F34-5x2SI-SWB1200 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Forgatható görgő1 1 / 8 "Forgó fékkel€61.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-F34-8x2SI-SWTB1 görgő, alumínium, forgatható, fék, 8 x 2 hüvelykes méret
€129.89 /Mértékegység