VESTIL CST-E-SS-6x2TPR-SWB Hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, forgatható, fékező, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BGE

VESTIL CST-E-SS-6x2TPR-SWB hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, forgatható, fék, 6 x 2 hüvelykes méret

Tétel: CE3BGE Modell: CST-E-SS-6x2TPR-SWB
€116.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás600 lbs.
Kerékméret6 "x 2"
Átmérő6"
durométert65 A part
Magasság7 1 / 2 "
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Eltolt1 1 / 2 "
Teljes magasság7 1 / 2 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusForgó fékkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételEltoltFelső tányér méreteÁr
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 3 x 1 hüvelyk méretű | CE3BFR CST-E-SS-3x1TPR-RMerev225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Merev görgő-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€20.47
ajánlatkérés
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, forgatható, 3 x 1 hüvelyk méretű | CE3BFT CST-E-SS-3x1TPR-SForgó225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Forgatható görgő1 3 / 4 "2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€27.34
ajánlatkérés
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-SWTB Hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, forgatható, fék, 3 x 1 hüvelyk Méret | CE3BFU CST-E-SS-3x1TPR-SWTBTeljes fékkel forgatható225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Forgatható görgő1 3 / 4 "2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€33.07
ajánlatkérés
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 4 x 1 hüvelyk méretű | CE3BFV CST-E-SS-4x1TPR-RMerev450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Merev görgő-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€26.19
ajánlatkérés
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-S hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, forgatható, 4 x 1 hüvelyk méretű | CE3BFW CST-E-SS-4x1TPR-SForgó450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Forgatható görgő-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€30.77
ajánlatkérés
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-SWTB hőre lágyuló műanyag poliuretán gumi görgő, forgatható, fék, 4 x 1 hüvelyk méretű | CE3BFX CST-E-SS-4x1TPR-SWTBTeljes fékkel forgatható450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Forgatható görgő-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€34.21
ajánlatkérés
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-R hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, merev, 5 x 2 hüvelykes méret | CE3BFY CST-E-SS-5x2TPR-RMerev500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Merev görgő-4 "x 4 1 / 2"€90.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-E-SS-6x2TPR-SWB hőre lágyuló poliuretán gumi görgő, forgatható, fék, 6 x 2 hüvelykes méret
€116.24 /Mértékegység