VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R nyommentes poliuretán-elasztomer görgő, 4 x 1-1/2 hüvelykes, merev | CE3BAW

VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R Non-Marking Polyurethane-Elastomer Caster, 4 x 1-1/2 Inch Size, Rigid

Cikkszám: CE3BAW Modell: CST-ALK-4x1.5SR-R
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev görgő
Kapacitás440 lbs.
Kerékméret4 "x 1 1 / 2"
Átmérő4"
durométert65 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság5 1 / 8 "
AnyagElasztikus gumi
Teljes magasság5 1 / 8 "
Felső tányér mérete4 "x 4 1 / 2"
típusMerev

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételtípusÁr
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-S nyommentes poliuretán-elasztomer görgő, 4 x 1-1/2 hüvelyk, forgatható | CE3BAX CST-ALK-4x1.5SR-S440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB nyommentes poliuretán-elasztomer görgő, 4 x 1-1/2 hüvelyk, forgatható, fékek | CE3BAY CST-ALK-4x1.5SR-SWTB440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALK-5x2SR-R gumigörgő, merev, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3BAZ CST-ALK-5x2SR-R550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Merev görgőMerev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALK-5x2SR-S gumigörgő, forgatható, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3BBA CST-ALK-5x2SR-S550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőForgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB gumigörgő, forgatható, fékező, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3BBB CST-ALK-5x2SR-SWTB550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Forgatható görgőTeljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R Non-Marking Polyurethane-Elastomer Caster, 4 x 1-1/2 Inch Size, Rigid