VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BAQ

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 6 x 2 hüvelykes

Tétel: CE3BAQ Modell: CST-ALH-6x2Ex-S
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható görgő
Kapacitás1100 lbs.
Kerékméret6 "x 2"
színekKék
Átmérő6"
durométert92 A part
befejezHorganyzott, kék passzivált
Magasság7 3 / 4 "
Anyagpoliuretán
Teljes magasság7 3 / 4 "
Felső tányér mérete4 1 / 2 "x 6 1 / 4"
típusForgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásKerékméretÁtmérőMagasságTételFelső tányér méretetípusÁr
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-R görgő, poliuretán, merev, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3BAH CST-ALH-5x2Ex-R770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Merev görgő4 "x 4 1 / 2"Merev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-S görgő, poliuretán, forgó, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3BAJ CST-ALH-5x2Ex-S770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Forgatható görgő4 "x 4 1 / 2"Forgó-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-5x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 5 x 1-9/16 hüvelykes méret | CE3BAK CST-ALH-5x2Ex-SWTB770 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 2 "Forgatható görgő4 "x 4 1 / 2"Teljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-R görgő, poliuretán, merev, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BAP CST-ALH-6x2Ex-R1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Merev görgő4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Merev-
ajánlatkérés
VESTIL CST-ALH-6x2Ex-SWTB görgő, poliuretán, forgó, fék, 6 x 2 hüvelykes méret | CE3BAR CST-ALH-6x2Ex-SWTB1100 lbs.6 "x 2"6"7 3 / 4 "Forgatható görgő4 1 / 2 "x 6 1 / 4"Teljes fékkel forgatható-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CST-ALH-6x2Ex-S görgő, poliuretán, forgatható, 6 x 2 hüvelykes