VESTIL CRAD-25-58 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 58 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG7PPH Modell: CRAD-25-58

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,136.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBárbölcső
Kapacitás2,500 lbs.
színekKék
Mélység58 "
Keret anyagAcél
Magasság14 "
Belső magasság10 5 / 8 "
Belső hossza12 "
Belső szélesség8"
Hossz58 "
Terhelhetőség1250 lbs.
AnyagAcél
Max. Kapacitásszint1250 lbs.
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma4
Egységes kapacitás1250 lbs.
Súly kapacitás2500 lbs.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságBelső magasságBelső hosszaBelső szélességTerhelhetőségTávolságok számaÁr
VESTIL CRAD-25 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 16 hüvelyk hosszúság | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€192.77
VESTIL CRAD-25-30 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk hosszúság | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€744.74
VESTIL CRAD-25-44 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 44 hüvelyk hosszúság | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.3€961.28
VESTIL CRAD-25-72 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk hosszúság | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.5€1,110.90
ajánlatkérés
VESTIL CRAD-37 egymásra rakható rúdbölcső, 3700 Lb. Kapacitás, 19 hüvelyk hosszúság | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.1€190.48
VESTIL CRAD-56 egymásra rakható rúdbölcső, 5600 Lb. Kapacitás, 22 hüvelyk hosszúság | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€214.81
VESTIL CRAD-75 egymásra rakható rúdbölcső, 7500 Lb. Kapacitás, 26 hüvelyk hosszúság | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.1€275.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CRAD-25-58 egymásra rakható rúdbölcső, 2500 Lb. Kapacitás, 58 hüvelyk hosszúság
€1,136.41 /Mértékegység