VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z acél gravitációs görgős szállítószalag, 52 hüvelyk x 60 hüvelyk méretű, 5000 kapacitású ezüst

Raktáron
Tétel: AG7PNR Modell: CONV-52-5-2-3L-Z

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,763.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős szállítópálya
Kapacitás5000 lbs.
színekEzüst
Keret hossza1"
keret szélessége3 1 / 2 "
Magasság4"
Hossz60 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma15
Roller Center3 15 / 16 "
Henger Dia.2 3 / 8 "
Használható szélesség50 "
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.6
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód8428390000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekTételHenger Dia.Ár
VESTIL CONV-1832 acél szállítószalag visszahúzható ütközőkkel, 18 hüvelyk x 32 hüvelyk, 800 font. Kapacitás, kék | AG7PNJ CONV-1832800 lbs.KékSzállítószalag behúzható ütközővel2"€495.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CONV-52-5-2-3L-Z acél gravitációs görgős szállítószalag, 52 hüvelyk x 60 hüvelyk méretű, 5000 kapacitású ezüst
€1,763.43 /Mértékegység