VESTIL CHIP-22.2 garat, 13/16 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás, 68 x 39 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2HEL Modell: CHIP-22.2Kereszthivatkozás: 2KFF1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,987.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGaratkocsi
Caster Dia.10 "
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típusMerev, forgatható, fékkel forgatható
Görgő szélessége2"
színekKék
Mélység66 2 / 3 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv14 ga.
Fogantyú magassága35 "
FogantyúvalIgen
Magasság37 4 / 9 "
Garat anyagaAcél
Garat típusaChip és hulladék
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Terhelhetőség2000 font
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Mobilitási lehetőségKézikönyv
Teljes magasság39 "
Teljes hossz68 "
Teljes szélesség31 "
Csomag mérete1
Kád anyagaFém
kötet22 1/5 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás3/4 köb. yd.
Kerék átm.8"
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaÜveggel töltött nylon
Szélesség32 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 110.25
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségkötetSzélességÁr
VESTIL CHIP-17.5 Hopper, 5/8 köbös udvar, 1500 Lb. Kapacitás, 68 x 39 hüvelyk Méret | AC2HEK 2KFE9 CHIP-17.51500 lbs.17 1/2 köb. ft.26 3 / 8 "€2,487.12
VESTIL CHIP-26.7 garat, 1 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás, 68 x 39 hüvelyk Méret | AC2HEM 2KFF2 CHIP-26.72000 lbs.26 2/3 köb. ft.38 3 / 8 "€3,247.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CHIP-22.2 garat, 13/16 köbös udvar, 2000 font. Kapacitás, 68 x 39 hüvelyk
€2,987.65 /Mértékegység