VESTIL CAN-CAP-G horganyzott nyitott fejű dobfedél, selejtező furat, ezüst

Raktáron
Tétel: AG7PAG Modell: CAN-CAP-G

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€51.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél dobfedél
elfogadjaNyisd ki a fejet
Középső nyitás átm.3 1 / 8 "
színekSzürke
Ártalmatlanítási lyuk átm.3 1 / 8 "
Dob mérete55 gal.
befejezGalvanizált
Nyomtáv26 ga.
Mérő (acél)26
fej típusaNyisd ki a fejet
Magasság1.81 "
Belül Dia.24 1 / 2 "
Hossz25.125 "
Fedél anyagaAcél
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.25.13 "
Csomag mérete1
AlakLekerekített
típusCsak dobozok újrahasznosítható fedele 55 gallonos dobokhoz
Szélesség25.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)10.64
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8309900000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CAN-CAP-G horganyzott nyitott fejű dobfedél, selejtező furat, ezüst
€51.81 /Mértékegység