VESTIL CA-40-6 Kézi körhinta, 6000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7NXU Modell: CA-40-6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€758.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap körhinta
Elemek mellékelveNem
Kapacitás6000 lbs.
színekKék
Magasság2"
Telepítési hardver tartalmazzaIgen
Hossz40 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Művelet típusaKézzel működtetett
ÁramforrásKézikönyv
Forgás360 fok
Szerkezeti szögmagasság3 / 16 "
Top Inside Dia.36 1 / 2 "
Felső külső átm.40 "
Forgóasztal átmérője40 "
A lemezjátszó magassága0.19 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszAnyagTop Inside Dia.Felső külső átm.Forgóasztal átmérőjeSzélességÁr
VESTIL CA-18-2 Kézi körhinta, 2000 Lb. Kapacitás, 18 hüvelyk átm. | AG7NXJ CA-18-22000 lbs.18 "Acél--18 "18 "€507.53
VESTIL CA-24-2 Kézi körhinta, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk átm. | AG7NXK CA-24-22000 lbs.24 "Acél20 1 / 2 "24 "24 "24 "€554.17
VESTIL CA-24-4 Kézi körhinta, 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk átm. | AG7NXL CA-24-44000 lbs.24 "Acél20 1 / 2 "24 "24 "24 "€658.30
VESTIL CA-30-2 Kézi körhinta, 2000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk átm. | AG7NXM CA-30-22000 lbs.30 "Acél26 1 / 2 "30 "30 "30 "€566.36
VESTIL CA-30-4 Kézi körhinta, 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk átm. | AG7NXN CA-30-44000 lbs.30 "Acél26 1 / 2 "30 "30 "30 "€673.87
VESTIL CA-36-2 Kézi körhinta, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk átm. | AG7NXP CA-36-22000 lbs.36 "Acél32 1 / 2 "36 "36 "36 "€599.22
VESTIL CA-36-4 Kézi körhinta, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelyk átm. | AG7NXQ CA-36-44000 lbs.36 "Acél32 1 / 2 "36 "36 "36 "€1,202.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CA-40-6 Kézi körhinta, 6000 Lb. Kapacitás, 40 hüvelyk átm.
€758.74 /Mértékegység