VESTIL C-150-12 extrudált gumikábelvédő, 4400 Lb. Kapacitás, 12 láb

Tétel: AG7NXF Modell: C-150-12
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€290.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Alsó nyílás1 / 2 "
Alsó nyílás átm.1 / 2 "
Kapacitás4400 lbs.
színekFekete
Magasság2 1 / 4 "
Hossz144 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 2 "
Nyitó szélesség1 1 / 2 "
Felső nyitó átm.1 1 / 2 "
Felül nyíló OD1 1 / 2 "
Szélesség6 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.55
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlsó nyílás átm.KapacitásMagasságHosszNyitómagasságNyitó szélességFelső nyitó átm.Ár
VESTIL C-75-12 extrudált gumikábelvédő, 6600 Lb. Kapacitás, 12 láb | AG7NXG C-75 12-4"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "144 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€147.29
ajánlatkérés
VESTIL C-75-24 extrudált gumikábelvédő, 6600 Lb. Kapacitás, 24 láb | AG7NXH C-75 24-4"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€323.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-150-12 extrudált gumikábelvédő, 4400 Lb. Kapacitás, 12 láb
€290.97 /Mértékegység