VESTIL C-75-12 extrudált gumikábelvédő, 6600 Lb. Kapacitás, 12 láb

Tétel: AG7NXG Modell: C-75-12
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€178.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Alsó nyílás5 / 8 "
Alsó nyílás átm.5 / 8 "
Kapacitás6600 lbs.
színekFekete
Magasság1 1 / 4 "
Hossz144 "
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 / 2 "
Nyitó szélesség1 / 2 "
Felső nyitó átm.1 / 2 "
Felül nyíló OD1 / 2 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016996050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAlsó nyílás átm.KapacitásMagasságHosszNyitómagasságNyitó szélességFelső nyitó átm.Ár
VESTIL C-150-12 extrudált gumikábelvédő, 4400 Lb. Kapacitás, 12 láb | AG7NXF C-150 12-6 1 / 2 "1 / 2 "4400 lbs.2 1 / 4 "144 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "1 1 / 2 "€240.47
ajánlatkérés
VESTIL C-75-24 extrudált gumikábelvédő, 6600 Lb. Kapacitás, 24 láb | AG7NXH C-75 24-4"5 / 8 "6600 lbs.1 1 / 4 "288 "1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€323.14
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL C-75-12 extrudált gumikábelvédő, 6600 Lb. Kapacitás, 12 láb
€178.22 /Mértékegység