VESTIL BTA-15005448 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AG7NKX Modell: BTA-15005448

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,595.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás15000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 5 / 8 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége3 1 / 8 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság11.63 "
Magasságkülönbség7"
Hossz48 "
Terhelhetőség15000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság11.625 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség54 "
Lemezvastagság1 / 2 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz48 "
Használható szélesség47 3 / 4 "
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.6
Hajó magassága (cm)29.53
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-15006060 Dokktábla, 15000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AF2UDX 6XW90 BTA-150060603 1 / 8 "16.81 "10 "59.81 "1 / 2 "59 13 / 16 "60 "€4,255.42
VESTIL BTA-15005436 Teherautó dokkoló, 15000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NKW BTA-150054362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "54 "€2,109.95
VESTIL BTA-15005460 Teherautó dokkoló, 15000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7NKY BTA-15005460-14.63 "-60 "5 / 8 "60 "54 "€2,988.42
VESTIL BTA-15005472 Teherautó dokkoló, 15000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 72 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NKZ BTA-150054723 1 / 8 "16.63 "12 "72 "5 / 8 "72 "54 "€3,049.56
ajánlatkérés
VESTIL BTA-15006030 Teherautó dokkoló, 15000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7NLA BTA-15006030-11.63 "-30 "7 / 16 "30 "60 "€2,028.64
VESTIL BTA-15006042 Teherautó dokkoló, 15000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7NLB BTA-15006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "€2,433.95
VESTIL BTA-15006054 Teherautó dokkoló, 15000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, alumínium | AG7NLC BTA-15006054-13.63 "-54 "1 / 2 "54 "60 "€3,246.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-15005448 Truck Dockboard, 15000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€2,595.22 /Mértékegység