VESTIL BTA-08008466 Truck Dockboard, 8000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Tétel: AG7NCE Modell: BTA-08008466
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€7,388.97 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás8000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2 3 / 4 "
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége2 1 / 4 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság15.75 "
Magasságkülönbség11 "
Hossz66 "
Terhelhetőség8000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság15.75 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség84 "
Lemezvastagság1 / 2 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz66 "
Használható szélesség79 1 / 2 "
Szélesség84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.95
Hajó magassága (cm)40.01
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)213.36
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-08007248 Dokktábla, 8000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 72 hüvelyk méret, alumínium | AD9ZRN 4W598 BTA-08007248---48 "7 / 16 "-72 "€2,801.05
ajánlatkérés
VESTIL BTA-08005430 Teherautó dokkoló, 8000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NAC BTA-080054302 1 / 8 "11 "4"30 "5 / 16 "30 "54 "€1,333.95
VESTIL BTA-08005436 Teherautó dokkoló, 8000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7NAD BTA-08005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,543.48
VESTIL BTA-08005442 Teherautó dokkoló, 8000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NAE BTA-080054422 1 / 4 "11.75 "6"42 "5 / 16 "42 "54 "€1,680.27
VESTIL BTA-08005448 Teherautó dokkoló, 8000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7NAF BTA-08005448-11.75 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,853.61
VESTIL BTA-08005454 Teherautó dokkoló, 8000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7NAG BTA-080054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "3 / 8 "54 "54 "€2,082.28
VESTIL BTA-08005460 Teherautó dokkoló, 8000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7NAH BTA-08005460-16.25 "-60 "3 / 8 "59.75 "54 "€2,338.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-08008466 Truck Dockboard, 8000 Lb. Kapacitás, 84 hüvelyk x 66 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€7,388.97 /Mértékegység