VESTIL BTA-05007254 Truck Dockboard, 5000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium

Tétel: AG7MUX Modell: BTA-05007254
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,615.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokk tábla
Szög11 fok
ANSI osztályMH 30.2
Ferde szög11 fok
Kapacitás5000 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2"
Járdaszegély anyagaAlumínium
Járdaszegély szélessége2 1 / 8 "
Távolság Bend és Edge között9"
Távolság a lábtól a szélig12 "
Dokkolótábla anyagaAlumínium
ÉlettípusFerde
Felszerelt valamivelHegesztett alumínium reteszelő lábak
Magasság13 "
Magasságkülönbség8.5 "
Hossz54 "
Terhelhetőség5000 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes magasság13 "
Teljes hossz54 "
Teljes szélesség72 "
Lemezvastagság3 / 8 "
Felület típusaEmelt-gyémánt futópad
Használható hossz54 "
Használható szélesség67 3 / 4 "
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 76.95
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárdaszegély szélességeMagasságMagasságkülönbségHosszLemezvastagságHasználható hosszSzélességÁr
VESTIL BTA-05006030 Dokktábla, 5000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "€1,462.33
VESTIL BTA-05005430 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 30 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "€1,188.40
VESTIL BTA-05005436 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 36 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "€1,384.24
VESTIL BTA-05005442 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 42 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,579.95
VESTIL BTA-05005448 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 48 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,780.85
VESTIL BTA-05005454 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€2,063.17
VESTIL BTA-05005460 Teherautó dokkoló, 5000 Lb. Kapacitás, 54 hüvelyk x 60 hüvelyk méret, alumínium | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€2,239.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BTA-05007254 Truck Dockboard, 5000 Lb. Kapacitás, 72 hüvelyk x 54 hüvelyk méret, ezüst, alumínium
€2,615.98 /Mértékegység