VESTIL BPC-DR-B polárfedél, 52 hüvelykes méret | AG7MRK

VESTIL BPC-DR-B polárfedél, 52 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG7MRK Típus: BPC-DR-B

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€496.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard fedél
Kibírja az oszlop magasságát52 "
AssemblyÖsszeállított
Bollard Dia.10 "hogy 11"
színekFekete
Megfelel a cső méretének10–11 ”
Magasság52 "
Belül Dia.11 "
Hossz11.25 "
fényNem integrált
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.11 1 / 4 "
Csomag mérete1
Vastagság1 / 4 "
típusbordás
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL BPC-DR-FG polárfedél, 52 hüvelykes, zöld | AG7MRL BPC-DR-FGZöld€496.97
VESTIL BPC-DR-GY Oszlopfedél, 52 hüvelykes méret, szürke | AG7MRM BPC-DR-GYSzürke€496.97
VESTIL BPC-DR-R polárfedél, 52 hüvelykes, piros | AG7MRN BPC-DR-RPiros€496.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BPC-DR-B polárfedél, 52 hüvelykes
€496.97 /Mértékegység