VESTIL BPC-DM-LAC-R RedBollard fedél, AC lámpa, 57 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AG7MQZ Típus: BPC-DM-LAC-R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,268.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard fedél
Kibírja az oszlop magasságát52 "
AssemblyÖsszeállított
Bollard Dia.6 "- 6 5/8"
színekPiros
Megfelel a cső méretének6-6 / 5 "
Magasság57 "
Belül Dia.6 3 / 4 "
Hossz7"
fényIntegrált
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.7"
Csomag mérete1
PowerAC vezetékes
Vastagság1 / 4 "
típusMetró a fénnyel
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)144.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságtípusÁr
VESTIL BPC-DM-B polárfedél, 52 hüvelykes méret | AG7MQT BPC-DM-BFekete-metró€334.21
VESTIL BPC-DM-FG polárfedél, 52 hüvelykes, zöld | AG7MQU BPC-DM-FGZöld52 "metró€334.21
VESTIL BPC-DM-GY polárfedél, 52 hüvelykes méret, szürke | AG7MQV BPC-DM-GYSzürke-metró€334.21
VESTIL BPC-DM-LAC-B Oszlopfedél, AC Light, 57 hüvelykes méret | AG7MQW BPC-DM-LAC-BFekete-Metró a fénnyel€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LAC-FG Oszlopfedél, AC Light, 57 hüvelykes, zöld | AG7MQX BPC-DM-LAC-FGZöld-Metró a fénnyel€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LAC-GY Oszlopfedél, AC Light, 57 hüvelykes, szürke | AG7MQY BPC-DM-LAC-GYSzürke57 "Metró a fénnyel€1,268.14
VESTIL BPC-DM-LUV-B Bollárfedél, UV fénnyel, 57 hüvelykes méret | AG7MRA BPC-DM-LUV-BFekete-Metró a fénnyel€1,054.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BPC-DM-LAC-R RedBollard fedél, AC lámpa, 57 hüvelykes, piros
€1,268.14 /Mértékegység