VESTIL BPC-DC-R polárfedél, 52 hüvelykes, piros

Raktáron
Tétel: AG7MQR Típus: BPC-DC-R

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€505.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard fedél
Kibírja az oszlop magasságát52 "
AssemblyÖsszeállított
Bollard Dia.10 "hogy 11"
színekPiros
Megfelel a cső méretének10–11 ”
Magasság52 "
Hossz11.25 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Vastagság1 / 4 "
típusöt
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség11.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)132.08
Hajó hossza (cm)28.58
Hajószélesség (cm)28.58
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL BPC-DC-B polárfedél, 52 hüvelykes méret | AG7MQN BPC-DC-BFekete€505.63
VESTIL BPC-DC-FG polárfedél, 52 hüvelykes, zöld | AG7MQP BPC-DC-FGZöld€505.63
VESTIL BPC-DC-GY Pollarfedél, 52 hüvelykes méret, szürke | AG7MQQ BPC-DC-GYSzürke€505.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BPC-DC-R polárfedél, 52 hüvelykes, piros
€505.63 /Mértékegység