Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BPC-24-5.5 műanyag oszlopos oszlopfedél, 24 x 6.125 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7MPQ Modell: BPC-24-5.5
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
€181.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard fedél
Kibírja az oszlop magasságát24 "
AssemblyÖsszeállított
Bollard Dia.5 3 / 4 "
színekSárga
Magasság27 "
Belül Dia.5 7 / 8 "
Hossz6.125 "
fényNem integrált
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.6 1 / 8 "
Csomag mérete1
Vastagság1 / 4 "
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség6.12 "
Dolgozni valakivelBOL-24-5.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)15.56
Hajószélesség (cm)15.56
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKibírja az oszlop magasságátBollard Dia.MagasságBelül Dia.Belül Rib Dia.Dia kívül.FalvastagságÁr
VESTIL BPC-24-4.5 műanyag oszloptartó fedél, 24 x 5.06 hüvelykes méret | AG7MPP BPC-24-4.524 "4 1 / 2 "26 3 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€168.03
VESTIL BPC-36-4.5 műanyag oszloptartó fedél, 36 x 5.06 hüvelyk méret | AG7MPR BPC-36-4.536 "4 1 / 2 "38 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€173.22
VESTIL BPC-36-5.5 műanyag oszloptartó fedél, 36 x 6.125 hüvelyk méret | AG7MPT BPC-36-5.536 "5 3 / 4 "39 1 / 4 "5 7 / 8 "-6 1 / 8 "1 / 4 "€185.17
VESTIL BPC-36-6.5 műanyag oszloptartó fedél, 36 x 7.375 hüvelyk méret | AG7MPU BPC-36-6.536 "6 5 / 8 "39 "7 1 / 8 "7"7 3 / 8 "1 / 8 "€187.07
VESTIL BPC-36-8.5 műanyag oszloptartó fedél, 36 x 9.375 hüvelyk méret | AG7MPV BPC-36-8.536 "8 5 / 8 "39 1 / 2 "8 3 / 4 "-9 3 / 8 "5 / 8 "€242.29
VESTIL BPC-4 műanyag oszlopos oszlopfedél, 52 x 5 hüvelykes méret | AG7MPW BPC-452 "4 3 / 4 "54 1 / 2 "4 7 / 8 "-5"1 / 8 "€86.60
VESTIL BPC-42-4.5 műanyag oszloptartó fedél, 42 x 5.06 hüvelyk méret | AG7MPX BPC-42-4.542 "4 1 / 2 "44 1 / 4 "4 15 / 16 "4 13 / 16 "5 3 / 16 "1 / 8 "€179.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BPC-24-5.5 műanyag oszlopos oszlopfedél, 24 x 6.125 hüvelyk
€181.71 /Mértékegység