Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BOL-RF-BASE Kivehető tartóbak | AG7MPJ

VESTIL BOL-RF-BASE Kivehető tartóbak

Raktáron
Tétel: AG7MPJ Modell: BOL-RF-BASE

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€112.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBollard tartozék
Alaplemez vastagság1 / 4 "
színekEzüst
Magasság2"
Hossz10.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.4 1/2", 5 1/2"
Lemezvastagság1 / 4 "
Használható szélesség6 3 / 4 "
Szélesség10.25 "
Dolgozni valakivelBOL-RF-24-4.5, BOL-RF-24-5.5, BOL-RF-36-4.5, BOL-RF-36-5.5, BOL-RF-42-4.5, BOL-RF-42-5.5, BOL-RF-48-4.5, BOL-RF-48-5.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód7326908588
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-RF-BASE Kivehető tartóbak
€112.47 /Mértékegység