VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Díszacél oszlop, felületre szerelhető

Raktáron
Tétel: AG8HMF Modell: BOL-OR-40-BK-SM

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€819.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza7.31 "
Alaplemez vastagság1 / 4 "
Alapszélesség7.31 "
Elemek mellékelveNem
Kupak anyagaÖntöttvas
színekFekete
Magasság46 3 / 4 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Belül Dia.4 1 / 4 "
Integrált láncrésekIgen
Hossz7.25 "
AnyagAcél
Szerelési típusfelületi
Dia kívül.4 1 / 2 "
Lemezvastagság1 / 4 "
Használható magasság46 3 / 4 "
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.7
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságSzerelési típusHasználható magasságÁr
VESTIL BOL-OR-40-BK Díszítő acéloszlop, földalatti tartó | AG8HME BOL-OR-40-BK46 1 / 4 "Földalatti39 1 / 4 "€786.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Díszacél oszlop, felületre szerelhető
€819.27 /Mértékegység