VESTIL BOL-MB-JKS-42-5.5 mozgatható pólus, nyílással, 42 x 5.5 ezüst sapka

Raktáron
Tétel: AG7MNV Modell: BOL-MB-JKS-42-5.5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Elemek mellékelveNem
Kupak anyagaAcél
színekSárga
Magasság42 "
Hossz15.062 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Láncrés száma4
Kerekek száma2
Vastagság1 / 8 "
Falvastagság1 / 8 "
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaPenész a gumi
Kerék típusaPenészgumi
Kerék szélessége2 1 / 2 "
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)38.26
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL BOL-MB-42-5.5 mozgatható kerékpollár, 42 x 5.5 hüvelykes méret | AG7MNT BOL-MB-42-5.5€396.65
VESTIL BOL-MB-JK-42-5.5 Mozgatható pólus, nyílással, 42 x 5.5 hüvelykes méret | AG7MNU BOL-MB-JK-42-5.5€422.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-MB-JKS-42-5.5 mozgatható pólus, nyílással, 42 x 5.5 ezüst sapka
€467.39 /Mértékegység