VESTIL BOL-CI-28-7 gömbgrafitos öntöttvas dekoroszlop, 28 x 7 hüvelykes talp

Raktáron
Tétel: AG7MMR Modell: BOL-CI-28-7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€280.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
AssemblyÖsszeállított
Alap hossza8"
Alapméret8"
Alapszélesség8"
Elemek mellékelveNem
Kupak anyagaLágyvas
színekFekete
Magasság35 1 / 2 "
Beltéri / kültériBeltéri, kültéri
Integrált láncrésekNem
Hossz8"
AnyagLágyvas
MértékegységekMINDEN EGYES
Dia kívül.8"
Felső Dia.8"
típusHelyre öntjük
Használható magasság28 "
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapméretAlapszélességMagasságDia kívül.típusHasználható magasságÁr
VESTIL BOL-CI-28-3 gömbgrafitos öntöttvas díszítőoszlop, 28 x 3 hüvelykes talp | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Helyre öntjük28 "€173.18
VESTIL BOL-CI-28-5 gömbgrafitos öntöttvas díszítőoszlop, 28 x 5 hüvelykes talp | AG7MMQ BOL-CI-28-57 1 / 2 "7 1 / 2 "7 1 / 2 "39 1 / 2 "7 1 / 2 "Helyre öntjük28 "€247.70
VESTIL BOL-CI-38-8 gömbgrafitos öntöttvas díszítőoszlop, 38 x 8 hüvelykes talp | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Felületi szerelés38 1 / 2 "€396.49
VESTIL BOL-CI-39-5 gömbgrafitos öntöttvas dekorációs oszlop, 39 x 5 hüvelykes talp | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Helyre öntjük39 1 / 2 "€412.25
VESTIL BOL-CI-40-8 gömbgrafitos öntöttvas díszítőoszlop, 40 x 8 hüvelykes talp | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Helyre öntjük40 "€509.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BOL-CI-28-7 gömbgrafitos öntöttvas dekoroszlop, 28 x 7 hüvelykes talp
€280.50 /Mértékegység