Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BIT-3/8 betonfalazó bit, 3/8 hüvelyk átm. | AG7MLG

VESTIL BIT-3/8 betonfalazó bit, 3/8 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7MLG Modell: BIT-3/8
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
€17.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej
Chuck típusStandard tokmány
színekEzüst
Átmérő3 / 8 "
Fúrótokmány típusStandard tokmány
Fuvola hossza5 1 / 4 "
Magasság6 1 / 4 "
Tartalmazza(1) 3/8" betonfalazófej
Hossz3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Shank Dia.1"
Szár típusaEgyenes
típusKőművesség
Szélesség3 / 8 "
Dolgozni valakivelBS-12, BS-18, BS-24, BS-36, AS-383, AS-383-4PK

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)0.95
Hajószélesség (cm)0.95
HS-kód8207196090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTartalmazzaHosszÁr
VESTIL BIT-3/4 betonfalazó bit, 3/4 hüvelyk átm. | AG7MLF BIT-3/43 / 4 "(1) 3/4" betonfalazófej6"€26.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BIT-3/8 betonfalazó bit, 3/8 hüvelyk átm.
€17.81 /Mértékegység