Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL BIT-3/4 betonfalazó bit, 3/4 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7MLF Modell: BIT-3/4
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
€26.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej
Elemek mellékelveNem
Kicsit Dia.3 / 4 "
Chuck típusStandard tokmány
színekEzüst
Átmérő3 / 4 "
Fúrótokmány típus1 / 2 "
JellemzőkMaratott/bélyegzett méretazonosító
Fuvola hossza5 1 / 4 "
Magasság6.25 "
Tartalmazza(1) 3/4" betonfalazófej
Hossz6"
AnyagÖtvözött acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Shank Dia.1"
Szár típusaEgyenes
típusKőművesség
Szélesség0.75 "
Dolgozni valakivelAS-344, AS-344-4PK, AS-346

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)1.91
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207196090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTartalmazzaHosszÁr
VESTIL BIT-3/8 betonfalazó bit, 3/8 hüvelyk átm. | AG7MLG BIT-3/83 / 8 "(1) 3/8" betonfalazófej3 / 8 "€17.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BIT-3/4 betonfalazó bit, 3/4 hüvelyk átm.
€26.66 /Mértékegység