VESTIL BCD-7636-RD egymásra rakható polietilén barikád, piros

Tétel: AG7MKP Modell: BCD-7636-RD
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€516.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozott / hordozható barikád
Kapacitás5 2/5 gal.
színekPiros
Csatlakoztatott használható hossz72 "
Mélység76 1 / 2 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága1"
Villa zsebmérete6-1 / 2 "
Villa zseb szélessége6 1 / 2 "
Magasság36 "
EgymáshozIgen
Hossz16 "
Anyagpolietilén
Anyagvastagság1 / 7 "
Max. Hossz76 1 / 2 "
Max. Szélesség16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Vízkapacitás5.4 gal.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)194.31
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL BCD-7636-BL egymásra rakható polietilén barikád, kék | AG7MKM BCD-7636-BLKék€516.05
VESTIL BCD-7636-OR egymásra rakható polietilén barikád, narancssárga | AG7MKN BCD-7636-ORnarancs€516.23
VESTIL BCD-7636-WH egymásra rakható polietilén barikád, fehér | AG7MKQ BCD-7636-WHfehér€516.23
VESTIL BCD-7636-YL egymásra rakható polietilén barikád, sárga | AG7MKR BCD-7636-YLSárga€516.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BCD-7636-RD egymásra rakható polietilén barikád, piros
€516.23 /Mértékegység