VESTIL BCD-7636-OR egymásra rakható polietilén barikád, narancssárga

Raktáron
Tétel: AG7MKN Modell: BCD-7636-OR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHalmozott / hordozható barikád
Kapacitás5 2/5 gal.
színeknarancs
Csatlakoztatott használható hossz72 "
Mélység76 1 / 2 "
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága1"
Villa zsebmérete6-1 / 2 "
Villa zseb szélessége6 1 / 2 "
Magasság36 "
EgymáshozIgen
Hossz16 "
Anyagpolietilén
Anyagvastagság1 / 7 "
Max. Hossz76 1 / 2 "
Max. Szélesség16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Vízkapacitás5.4 gal.
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)194.31
HS-kód3926909995
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VESTIL BCD-7636-BL egymásra rakható polietilén barikád, kék | AG7MKM BCD-7636-BLKék€516.05
VESTIL BCD-7636-RD egymásra rakható polietilén barikád, piros | AG7MKP BCD-7636-RDPiros€426.64
ajánlatkérés
VESTIL BCD-7636-WH egymásra rakható polietilén barikád, fehér | AG7MKQ BCD-7636-WHfehér€516.23
VESTIL BCD-7636-YL egymásra rakható polietilén barikád, sárga | AG7MKR BCD-7636-YLSárga€516.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BCD-7636-OR egymásra rakható polietilén barikád, narancssárga
€516.23 /Mértékegység