VESTIL BBL-4 táskaemelő, 4 hevederes pont

Raktáron
Tétel: AG7MKB Modell: BBL-4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€829.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapdömper / rögzítő
Óvadék vastagsága3 / 4 "
Kapacitás4000 lbs.
Középső alsó horognyílás1 1 / 2 "
színekKék
Villavastagsághoz3.25 "
Fork Width esetén6.75 "
Fork Pocket Center14 1 / 2 "
Villa zseb magassága3.25 "
Villa zseb hossza17 11 / 16 "
Villa zsebmérete6-3 / 4 "
Villa zseb szélessége6.75 "
Magasság11.56 "
Horgos nyílás a táskapántokhoz2"
TartalmazzaBiztonsági lánc
Belső Hook Dia.0.625 "
Hossz53.5 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Visszatartó heveder hossza48.5 "
Használható hossz35 3 / 4 "
Használható szélesség35 3 / 4 "
Szélesség53.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)135.89
Hajószélesség (cm)135.89
HS-kód7326908595
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a villazseb?

V. Ez egy nyílás a konténer aljában, amelyet a targonca ágainak beillesztésére terveztek.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL BBL-4 táskaemelő, 4 hevederes pont
€829.71 /Mértékegység