VESTIL AWR-TM-28-14A alumínium futórámpás teherautó-tartó, 168 hüvelykes

Tétel: AG7MFC Modell: AWR-TM-28-14A
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,144.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás 2 kerekes kocsival1200 lbs.
Kapacitás 4 kerekes kocsival1600 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)2"
Fedélzeti típusSzilárd
Mélység171 "
Távolság a járdaszegélyek között28 2 / 3 "
Magasság8 4 / 5 "
TartalmazzaAcél zsebkeret, biztonsági láncok és kézi rugós zár
Hossz14 ft.
AnyagAlumínium
Max. Magasság54 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság6"
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAlumínium
Használható rámpa hossza170 15 / 16 "
Használható rámpaszélesség26 "
Szélesség28 2 / 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.95
Hajó magassága (cm)22.38
Hajó hossza (cm)426.72
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás 2 kerekes kocsivalKapacitás 4 kerekes kocsivalMélységHosszMax. MagasságHasználható rámpa hosszaÁr
VESTIL AWR-TM-28-12A Alumínium járó rámpatartó, 144 hüvelykes méret | AG7MFB AWR-TM-28-12A1400 lbs.1900 lbs.156 1 / 4 "12 ft.46 "144 7 / 16 "€2,524.09
ajánlatkérés
VESTIL AWR-TM-28-16A Alumínium járó rámpatartó, 192 hüvelykes méret | AG7MFD AWR-TM-28-16A1000 lbs.1000 lbs.200 1 / 3 "16 ft.62 "189 "€2,660.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-TM-28-14A alumínium futórámpás teherautó-tartó, 168 hüvelykes
€3,144.26 /Mértékegység