VESTIL AWR-28-12A-WH alumínium kerekes járórámpa, 144 x 28 hüvelykes

Tétel: AG8HLZ Modell: AWR-28-12A-WH
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,401.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSéta rámpa
Kapacitás1900 lbs.
Kapacitás 2 kerekes kocsival1400 lbs.
Kapacitás 4 kerekes kocsival1900 lbs.
színekEzüst
Kerék magassága (be.)1 1 / 2 "
Mélység143 1 / 4 "
Távolság a járdaszegélyek között41 5 / 8 "
Magasság15 "
Magasság tartomány17 1/4 "- 46"
TartalmazzaBiztonsági rögzítő láncok
Hossz12 ft.
AnyagAlumínium
Max. Magasság46 "
Min. Magasság17 1 / 4 "
Kerekek száma2
Rámpakeret anyagaAlumínium
Rámpa rács anyagaAlumínium
Biztonsági járdaszegély1 1 / 2 "
Használható hossz143 1 / 4 "
Használható rámpa hossza143 1 / 4 "
Használható rámpaszélesség26 "
Használható szélesség26 "
Kerék átm.10 "
Kerék típusaFélig pneumatikus
Szélesség41 5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 82.35
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)365.76
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKapacitásKapacitás 2 kerekes kocsivalHosszMax. MagasságHasználható hosszHasználható rámpa hosszaHasználható rámpaszélességÁr
VESTIL AWR-28-10A-WH alumínium kerekes rámpa, 120 x 28 hüvelykes méret | AG8HLY AWR-28-10A-WHSéta rámpa2200 lbs.1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "€1,768.12
ajánlatkérés
VESTIL AWR-38-14A-WH alumínium kerekes rámpa, 168 x 38 hüvelykes méret | AG8HMA AWR-38-14A-WHSéta rámpa1600 lbs.1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "36 "€2,455.38
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-10B-WH Állítható járó rámpakerék, opcionális, 28 hüvelyk szélesség | CE3AFQ AWR-28-10B-WHSéta rámpa kerekekkel-1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "€1,738.04
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-12B-WH Állítható járókerék-kerék, opcionális, 28 hüvelykes szélesség | CE3AFU AWR-28-12B-WHSéta rámpa kerekekkel-1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "€1,985.74
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-14A-WH Állítható járókerék-kerék, opcionális, 28 hüvelykes szélesség | CE3AFW AWR-28-14A-WHSéta rámpa kerekekkel-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "€2,194.77
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-14B-WH Állítható járó rámpa kerék, opcionális, 28 hüvelyk szélesség | CE3AFY AWR-28-14B-WHSéta rámpa kerekekkel-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "€2,103.13
ajánlatkérés
VESTIL AWR-28-16A-WH állítható járó rámpakerék, opcionális, 28 hüvelyk szélesség | CE3AGA AWR-28-16A-WHSéta rámpa kerekekkel-1000 lbs.16 ft.62 "190 3 / 4 "190 3 / 4 "26 "€2,399.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL AWR-28-12A-WH alumínium kerekes járórámpa, 144 x 28 hüvelykes
€2,401.04 /Mértékegység