Vestil APPL-1200-72 acél racsnis készülékkosár, 17 x 24 x 72 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék

Tétel: AG7LWC Modell: APPL-1200-72
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€727.51 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészülék kézi teherautó
Kapacitás1,200 lbs.
színekKék
Mélység17 "
Első kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kézi teherautó céljaÁltalános rendeltetésű
Magasság72 "
Hossz13.75 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Függőleges tartók száma2
Kerekek száma4
Előlap mélysége5"
Orrlap hossza5 1 / 4 "
Orrlemez vastagság0.5 "
Előlap szélessége24 "
Kerekek száma4
MűveletRatchet
Művelet típusaRatchet
Hátsó görgő átmérője4 x 2 hüvelyk
Hátsó kerék átmérője4 "x 1"
Hátsó kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Hátsó kerék típusaForgó
Szalaghossz60 "
Egységes kapacitás1200 lbs.
Súly kapacitás1200 lbs.
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaTermo műanyag gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 56.25
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)34.93
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságOrrlap hosszaÁr
VESTIL APPL-1200-60 acél racsnis készülékkocsi, 17 x 24 x 60 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7LWA APPL-1200-60Kék60 "5 1 / 4 "€698.17
VESTIL APPL-1200-66 acél racsnis készülékkocsi, 17 x 24 x 66 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7LWB APPL-1200-66Kék piros66 "5"€718.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil APPL-1200-72 acél racsnis készülékkosár, 17 x 24 x 72 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék
€727.51 /Mértékegység