Vestil APPL-1200-60 acél racsnis készülékkosár, 17 x 24 x 60 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG7LWA Modell: APPL-1200-60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKészülék kézi teherautó
Kapacitás1,200 lbs.
színekKék
Mélység17 "
Első kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Kézi teherautó céljaÁltalános rendeltetésű
Magasság60 "
Hossz15 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Függőleges tartók száma2
Kerekek száma4
Előlap mélysége5"
Orrlap hossza5 1 / 4 "
Orrlemez vastagság0.5 "
Előlap szélessége24 "
Kerekek száma4
MűveletRatchet
Művelet típusaRatchet
Hátsó görgő átmérője4 x 1-1 / 4 hüvelyk
Hátsó kerék átmérője4 "x 1"
Hátsó kerék anyagaHőre lágyuló kaucsuk
Hátsó kerék típusaForgó
Szalaghossz60 "
Egységes kapacitás1200 lbs.
Súly kapacitás1200 lbs.
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaTermo műanyag gumi
Kerék szélessége2"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságOrrlap hosszaÁr
VESTIL APPL-1200-66 acél racsnis készülékkocsi, 17 x 24 x 66 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7LWB APPL-1200-66Kék piros66 "5"€718.78
VESTIL APPL-1200-72 acél racsnis készülékkocsi, 17 x 24 x 72 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék | AG7LWC APPL-1200-72Kék72 "5 1 / 4 "€601.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Vestil APPL-1200-60 acél racsnis készülékkosár, 17 x 24 x 60 hüvelyk, 1200 font. Kapacitás, kék
€698.17 /Mértékegység